HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vezetékcsatlakozók, 45 fokos, dugasz, folyadékzáró rendszer


Szűrő
Csatlakozó típusa: 45 fok , Folyadékzáró / Porálló: Folyékony feszes , Férfi nő: férfi , Anyaga: Alumínium , Típus: Törzsoldás
StílusModellszínekVezetékméretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
VHC1023
-1 / 2 "1.9 "€39.07
A
VHC1036
barna3 / 4 "2.5 "€42.31
A
VHC1024
barna1 / 2 "1.9 "€39.07
A
VHC1022
fehér1 / 2 "1.9 "€39.07
A
VHC1037
Sárga3 / 4 "2.5 "€45.15

Vezetékcsatlakozók, 45 fokos, dugasz, folyadékzáró rendszer

A Hubbell Wiring Device kábelcsatlakozói minimálisra csökkentik az ízületek és a kivezetések feszültségét, amikor elektromos burkolatokhoz csatlakoznak. Alkalmasak az A listán szereplő nylon alátétekkel nedves és korrozív környezetben való használatra, és alumínium konstrukciójuk nagy szakítószilárdságot és tartósságot biztosít. Ezek a NEMA típusú 4, 4X, 12 és 13 folyadéktömör csatlakozók csökkentik a hajlítási ívet és elosztják a feszültséget a háló hosszában, és biztosítóanyákkal vagy menetes nyílásokkal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy nyomaték és rezgés hatására történő kilazulásnak. Ezenkívül feszültségmentesítőkkel vannak beépítve, hogy átmenetet biztosítsanak a flexibilis kábelekről a csatlakozási pontokra vagy merev csatlakozókra, és a konfigurált külső menetek erős és biztonságos kapcsolatokat hoznak létre. Válasszon a csatlakozók széles választékából, amelyek fehér, barna és sárga színben kaphatók, 1 vagy 2 hüvelykes hosszúsággal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?