DAYTON 7AR56 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNF

DAYTON 7AR56 24 hüvelykes kipufogóventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3CNF Típus: 7AR56

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,051.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C308
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP5608
CFM @ 0.125-In. SP4889
CFM @ 0.250-In. SP3679
Fan RPM814
Üvegszálas redőny5C215
Karimamélység1.25 "
Karima szélessége28 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők1.3-1.3/0.70
Horganyzott fali redőny1C746
Magasság28 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU3
Max. BHP0.38
Max. Mélység18 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt, nem szellőző
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.2
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.16.3
Venturi hézag Dia.24.375 "
Venturi Mélység4.375 "
Feszültség208-230/460
Időjárás1WBV9
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.7125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkAlumínium fali redőnyCsapágyméretHorganyzott fali redőnyMagasságSzívóőr sz.Max. BHPMax. MélységÁr
DAYTON 7AR59 kipufogóventilátor 30 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNJ 7AR591.6-1.8/0.93C3091"1C05534 "1WBU40.5820 "€3,746.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AR56 24 hüvelykes kipufogóventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V
€3,051.52 /Mértékegység