DAYTON 7AR59 kipufogóventilátor 30 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNJ

DAYTON 7AR59 30 hüvelykes kipufogóventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3CNJ Típus: 7AR59

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,746.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C309
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1"
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP9474
CFM @ 0.125-In. SP7888
Fan RPM687
Üvegszálas redőny5C216
Karimamélység1.25 "
Karima szélessége34 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők1.6-1.8/0.9
Horganyzott fali redőny1C055
Magasság34 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU4
Max. BHP0.58
Max. Mélység20 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt, nem szellőző
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.16.3
Venturi hézag Dia.30.375 "
Venturi Mélység5.25 "
Feszültség208-230/460
Időjárás1WBW1
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.588
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkAlumínium fali redőnyCsapágyméretHorganyzott fali redőnyMagasságSzívóőr sz.Max. BHPMax. MélységÁr
DAYTON 7AR56 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNF 7AR561.3-1.3/0.703C3083 / 4 "1C74628 "1WBU30.3818 "€3,051.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AR59 30 hüvelykes kipufogóventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V
€3,746.44 /Mértékegység