DAYTON 7A903 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARA

DAYTON 7A903 Kipufogó nyílás 54 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3ARA Modell: 7A903

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,330.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza66.5 "
Alapszélesség66.5 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.54 "
CFM @ 0.000-In. SP50,958
CFM @ 0.125-In. SP48,034
CFM @ 0.250-In. SP44,312
CFM @ 0.375-In. SP40,154
CFM @ 0.500-In. SP28,469
CFM @ 0.675-In. SP24,473
CFM tartomány26,207 a 44,670
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM552
Ház anyagaGalvanizált acél
Max. BHP8.98
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP7.5
Motor Hz60
motor feszültség230
Szerelési helyTető
Összességében Dia.66 1 / 2 "
Teljes magasság45 "
Fázis1
Propeller átm.54 "
Propeller AnyagAcél
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány291 a 496
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1 1 / 4
Tengely Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.39
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.38
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális felcsúszás, hajtáscsomaggal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 449.3736
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BHPAlap hosszaCFM @ 0.000-In. SPMotoros HPmotor feszültségFázisSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 4YY28 Kipufogó nyílás 54 In | AE2QEP 4YY28-66 1 / 2 "-1 1/2 - 5----€5,545.56
ajánlatkérés
DAYTON 7A900 Kipufogó nyílás 54 In | AF3AQX 7A9002.6166.5 "33,7882115/230117.0-€9,745.53
DAYTON 7A901 Kipufogó nyílás 54 In | AF3AQY 7A9013.6266.5 "37,6553115/23012222€9,213.92
DAYTON 7A902 Kipufogó nyílás 54 In | AF3AQZ 7A9025.9766.5 "44,589523012928€12,125.97
DAYTON 7A904 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARB 7A9042.6166.5 "33,7882208-220/440317.0-€8,447.64
DAYTON 7A905 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARC 7A9053.6266.5 "37,6553208-220/44032222€8,558.89
DAYTON 7A906 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARD 7A9065.9766.5 "44,5895208-220/44032928€8,829.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A903 Kipufogó nyílás 54 hüvelyk
€10,330.60 /Mértékegység