DAYTON 7A902 Kipufogó nyílás 54 In | AF3AQZ

DAYTON 7A902 Kipufogó nyílás 54 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3AQZ Modell: 7A902

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,125.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza66.5 "
Alapszélesség66.5 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.54 "
CFM @ 0.000-In. SP44,589
CFM @ 0.125-In. SP41,195
CFM @ 0.250-In. SP36,770
CFM @ 0.375-In. SP25,204
CFM @ 0.500-In. SP20,392
CFM tartomány26,207 a 44,670
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM483
Ház anyagaGalvanizált acél
Max. BHP5.97
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP5
Motor Hz60
motor feszültség230
Szerelési helyTető
Összességében Dia.66 1 / 2 "
Teljes magasság45 "
Fázis1
Propeller átm.54 "
Propeller AnyagAcél
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány291 a 496
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1 1 / 4
Tengely Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.29
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.28
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális felcsúszás, hajtáscsomaggal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 454.3938
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BHPAlap hosszaCFM @ 0.000-In. SPMotoros HPmotor feszültségFázisSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 4YY28 Kipufogó nyílás 54 In | AE2QEP 4YY28-66 1 / 2 "-1 1/2 - 5----€5,545.56
ajánlatkérés
DAYTON 7A900 Kipufogó nyílás 54 In | AF3AQX 7A9002.6166.5 "33,7882115/230117.0-€9,745.53
DAYTON 7A901 Kipufogó nyílás 54 In | AF3AQY 7A9013.6266.5 "37,6553115/23012222€9,213.92
DAYTON 7A903 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARA 7A9038.9866.5 "50,9587.523013938€10,330.60
DAYTON 7A904 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARB 7A9042.6166.5 "33,7882208-220/440317.0-€8,447.64
DAYTON 7A905 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARC 7A9053.6266.5 "37,6553208-220/44032222€8,558.89
DAYTON 7A906 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARD 7A9065.9766.5 "44,5895208-220/44032928€8,829.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A902 Kipufogó nyílás 54 hüvelyk
€12,125.97 /Mértékegység