A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1.75 " , Alap szélesség: 66.5 " , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , Penge átm.: 54 " , CFM tartomány: 26,207 a 44,670 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Galvanizált acél , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Teljes átm.: 66 1 / 2 " , Teljes magasság: 45 " , propeller átm.: 54 " , Légcsavar anyaga: Acél , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Fordulatszám tartomány: 291 a 496 , Tengely átm. Nyélvég: 1 1 / 4 " , Szabályozható sebesség: Nem
Kipufogó nyílások, 54 hüvelyk
A Dayton elszívó ventilátorokat ipari helyiségekben, gyártási létesítményekben, raktárakban, öntödékben és laboratóriumokban használják. Ezek a szellőzők rendkívül ellenállnak az időjárásnak, és nagy teherbírású horganyzott acél házzal rendelkeznek a kiváló szilárdság érdekében. Belső pillangó csappantyúkkal vannak felszerelve, amelyek megakadályozzák a nemkívánatos visszahúzódásokat, és mágneses reteszekkel, amelyek csökkentik a csappantyú csapkodását. Vannak kovácsolt acél propellereik is, éles dőlésszögű lapátokkal, hogy alacsony zajszintet hozzanak létre.