KERN AND SOHN PNS sorozatú precíziós mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház hossza: 293 mm , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 89 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 190 x 190 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérlegpad méretei: 190 x 190 x 89 mm , Mérési felület mélysége: 190 mm , Mérési felület átmérője: 140 mm , Mérési felület szélessége: 190 mm
StílusModellHáz méreteHáz magasságaLinearitásA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekÁr (ÁFA nélkül)
A
PNS 12000-1
196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2 g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,178.79
B
PNS 3000-2
196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02 g10mg100mgct, g€1,211.54
C
PNS 600-3
196 x 293 x 266 mm266 mm+/- 0.004 g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,342.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?