DAYTON 4YY28 Kipufogó nyílás 54 In | AE2QEP

DAYTON 4YY28 Kipufogónyílás 54 In

Tétel: AE2QEP Modell: 4YY28
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,710.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza66 1 / 2 "
Alapszélesség66.5 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.54 "
CFM tartomány26,207 a 44,670
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaGalvanizált acél
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP1 1/2 - 5
Szerelési helyTető
Összességében Dia.66 1 / 2 "
Teljes magasság45 "
Propeller átm.54 "
Propeller AnyagAcél
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány291 a 496
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1 1 / 4
Tengely Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális előrobbantás, kevesebb meghajtó csomag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 368.1
Hajó magassága (cm)213.87
Hajó hossza (cm)183.9
Hajószélesség (cm)184.15
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BHPAlap hosszaCFM @ 0.000-In. SPMotoros HPmotor feszültségFázisSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 7A900 Kipufogó nyílás 54 In | AF3AQX 7A9002.6166.5 "33,7882115/230117.0-€9,745.53
DAYTON 7A901 Kipufogó nyílás 54 In | AF3AQY 7A9013.6266.5 "37,6553115/23012222€9,213.92
DAYTON 7A902 Kipufogó nyílás 54 In | AF3AQZ 7A9025.9766.5 "44,589523012928€12,125.97
DAYTON 7A903 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARA 7A9038.9866.5 "50,9587.523013938€10,330.60
DAYTON 7A904 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARB 7A9042.6166.5 "33,7882208-220/440317.0-€8,447.64
DAYTON 7A905 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARC 7A9053.6266.5 "37,6553208-220/44032222€8,558.89
DAYTON 7A906 Kipufogó nyílás 54 In | AF3ARD 7A9065.9766.5 "44,5895208-220/44032928€8,829.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YY28 Kipufogónyílás 54 In
€6,710.13 /Mértékegység