Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4131-C csőjelölő gőzellátás 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4HXH 8XEY4

BRADY 4131-C csőjelölő gőzellátás 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4HXH Modell: 4131-CKereszthivatkozás: 8XEY4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€26.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 3-7/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)30.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7272-1 Csőjelző gőzellátás 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE3ABN 5ADX2 7272-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7272-1HV Csőjelző gőzellátás Y 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE3ABP 5ADX3 7272-1HV24 "Sárga8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€28.69
BRADY 7272-4 Csőjelző gőzellátás Y 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3ABR 5ADX5 7272-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7414-1 Csőjelző gőzellátása zöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE3ZDA 5GXD3 7414-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€23.33
BRADY 7414-1HV Csőjelző Gőzellátás Zöld 8 hüvelykes vagy nagyobb | AE3ZDB 5GXD4 7414-1HV24 "Zöld8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€28.69
BRADY 4131-F csőjelölő gőzellátás Y 6 - 7-7/8 In | AF3TJB 8CTH1 4131-F-Sárga6-7 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€28.04
BRADY 4131-G csőjelölő gőzellátás Y 8 - 9-7/8 In | AF3TME 8CUT1 4131-G-Sárga8-9 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€40.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4131-C csőjelölő gőzellátás 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk
€26.23 /Mértékegység