EATON VSC Series III változó sebességű meghajtók


Az Eaton VSC Series III változtatható sebességű hajtásai szabályozzák az AC indukciós motorok fordulatszámát és nyomatékát. Alkalmasak vízgazdálkodáshoz, ipari folyamatokhoz, általános célú mikromeghajtókhoz és HVAC alkalmazásokhoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
VSC122D3NNA6SC
€2,239.56
ajánlatkérés
A
VSC342D2NNA20C
€2,035.01
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A digitális jelfeldolgozó/mikroprocesszor ezekben a VSD-kben kommunikál a felhasználóval és a PLC-vel, hogy felügyelje a motor működését és észlelje a hibákat.
  • A vezérlőáramkör ezután koordinálja az erősáramú eszközök kapcsolását, és aktiválja a tápegységeket.
  • A motor fordulatszáma a betáplált feszültség és frekvencia változtatásával változik.
  • Ezek a VFD-k így fenntartják a motor nyomatékát azáltal, hogy állandóan tartják a volt/frekvencia arányt.

Jellemzők

  • Ezeknek a változtatható sebességű meghajtóknak a környezeti levegő hőmérséklete 50 °C, ami megfelel az IP20 szabványnak, és NEMA 0 besorolású nyitott ház a fokozott védelem érdekében.
  • Plug-in modulokkal rendelkeznek, amelyek bővíthetik a relé bemenetek / kimenetek számát.
  • A rendszer hosszú távú hibáinak kiküszöbölésére PI vezérlővel vannak felszerelve.
  • Ezek a meghajtók V/F vezérlőkkel is rendelkeznek az egység feszültségének növelése érdekében.
  • 7 számjegyű, 7 szegmenses kijelzőjük van, integrált CANopen és Modbus RTU kommunikációs rendszerekkel, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára az egyszerű digitális kiolvasást.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • RoHS
  • Cikk

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan aktiválható a valós idejű óra akkumulátora az Eaton VSC Series III változtatható sebességű meghajtókban?

Távolítsa el az elsődleges meghajtó fedelét, keresse meg az RTC akkumulátort a billentyűzet alatt, és csatlakoztassa a fehér 2 vezetékes csatlakozót a vezérlőkártya aljzatához.

Miért jelennek meg a minimális és maximális fordulatszám értékei ezekben a változtatható sebességű meghajtókban néha RPM-et Hz helyett?

  • A P-02 minimális frekvencia paraméter és a P-01 maximális frekvencia RPM-ben jelenik meg, ha 0-nál nagyobb érték lép be a P-10 paraméterbe.
  • A P-10 értékének a motor fordulatszámára történő módosítása lehetővé teszi, hogy a működési monitor képernyője futás közben megjelenítse az RPM értéket.
  • Állítsa be a P-10-et a P-01 / P-02 beállítása előtt.

Mekkora az Eaton VSC Series III változtatható sebességű meghajtók névleges feszültsége?

480V

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?