Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6GVX8 vonalfeszültségű mechanikus termosztát, hűtés, SPST, bimetál érzékelő | AE9ABM

DAYTON 6GVX8 vonalfeszültségű mechanikus termosztát, hűtés, SPST, bimetál érzékelő

Raktáron
Tétel: AE9ABM Modell: 6GVX8
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
€68.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekfehér
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V22A
Vezérlési tartomány50 fok és 90 fok F között
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V4.5A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V4.5A
Hűtés Zárt rotor @ 120 V22A
Hűtés Zárt rotor @ 240 V22A
Mélység1.5 "
Differenciális2-4 F fok
Ház típusaABS
Teljes terhelésű erősítők22A
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V22A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC22A
Magasság4.75 "
Induktív erősítők @ 120 V4.5A
Induktív erősítők @ 240 V4.5A
Bemeneti feszültség120-277 VAC
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő típusKétfém
Váltás műveletZárja be a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Feszültség tartomány120-277 VAC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9032100030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy közvetlenül vezérelje a kereskedelmi és ipari alkalmazásokban használt elektromos fűtőberendezéseket (például az alaplapi fűtőtesteket) a főkapcsoló be- és kikapcsolásával.
    • Gyors reagálású bimetál érzékelőkkel, vegyileg ellenálló ABS-házzal és egy zárt felemelkedés kapcsolóval, amely lezárja és befejezi az áramkört, ha a hőmérséklet meghaladja a tstat alapjelet
    • UL és CSA által jegyzett termosztát; függőlegesen falra szerelhető

Termékváltozatok

TermékekModellSzakaszok számaszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartománySzélességÁr
DAYTON 2E816 Vonal Volt Mechanikus Tstat, Bi-Metal érzékelő, SPDT, 120–277 VAC | AB9MWN 2E816-Szürke-10 foktól 100 fokig FKétfémNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT120-277 VAC2"€108.08
DAYTON 2E869 szellőzésvezérlés | AB9MXD 2E869-Fekete-10 foktól 100 fokig FKétfémZárja be a Rise-tSPST120-277 VAC2 13 / 100 "€88.94
DAYTON 4PU48 termosztát vonal Volt | AD9DTP 4PU48-Árnyékfehér50 fok és 90 fok F közöttKétfém működtetőNyissa meg a Rise-tSPST120-277 VAC2.75 "€84.95
DAYTON 4PU49 termosztát vonal Volt | AD9DTQ 4PU49-fehér50 fok és 90 fok F közöttKétfémNyissa meg a Rise-tSPST120-277 VAC2.75 "€64.71
DAYTON 6EDY4 2 fokozatú termosztát 120-240v | AE8MXG 6EDY42Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyitás / bezárás emelkedéskor2 SPDT24-600 VAC2.5 "€211.21
DAYTON 4LZ95 vonal voltos mechanikus termosztát, fűtés vagy hűtés, 1H/1C, műanyag | CJ2RMX 4LZ95--------€442.39
DAYTON 4LZ94 Vonal Volt Mechanikus termosztát, fűtés vagy hűtés, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€177.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6GVX8 vonalfeszültségű mechanikus termosztát, hűtés, SPST, bimetál érzékelő
€68.67 /Mértékegység