DAYTON Vonal Volt Mechanikai Tstats


Szűrő
Teljes terhelés: 22A , Teljes hossz: 5.5 "
StílusModellSzakaszok számaszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartománySzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2E816
-Szürke-10 foktól 100 fokig FKétfémNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT120-277 VAC2"€108.07
A
2E869
-Fekete-10 foktól 100 fokig FKétfémZárja be a Rise-tSPST120-277 VAC2 13 / 100 "€88.94
B
4PU48
-Árnyékfehér50 fok és 90 fok F közöttKétfém működtetőNyissa meg a Rise-tSPST120-277 VAC2.75 "€84.95
C
4LZ95
--------€442.39
C
4LZ94
--------€177.43
D
4PU49
-fehér50 fok és 90 fok F közöttKétfémNyissa meg a Rise-tSPST120-277 VAC2.75 "€64.72
E
6GVX8
1fehér50 fok és 90 fok F közöttKétfémZárja be a Rise-tSPST120-277 VAC2.75 "€68.67
F
6EDY4
2Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyitás / bezárás emelkedéskor2 SPDT24-600 VAC2.5 "€211.20

Vonal Volt Mechanikai Tstats

A Dayton analóg termosztátokat elektromos árammal működő konvekciós, sugárzó vagy ellenállásos fűtőtestekhez tervezték. Ezek a termosztátok nem programozhatók, és a hőmérséklet-beállításokat állandóan tartják, amíg manuálisan nem módosítják. Válasszon az analóg termosztátok széles skálájából, amelyek bi-metál és bimetál működtető érzékelőtípusokban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?