NEWSTRIPE RollMaster Line csíkozógépek


A Newstripe RollMaster vonalcsíkozó gépek csíkokat és egyéb jelöléseket szórnak ki a járdára, a gyárakra és a parkolókra. Kompakt kialakításuk a könnyű manőverezhetőség érdekében. Ezek a csíkozógépek ideálisak élelmiszerraktárakba, mivel nem termelnek füstöt.

Szűrő
Ellenőrzés: Kézi működtetésű, Fogantyúval ellátott permetező kezelőszervek , Tartja: 1 gal. , Magába foglalja: 4 inch Roller Kit , Anyaga: Acél , Teljes hossz: 29 " , Festék típusa: Vízalapú vagy olaj alapú festékek , Szivattyú típusa: Görgős hajtású , csíkozás típusa: Séta hátra
StílusModellKapacitásMagasságHosszÁramforrásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
10003856
1 Gal. Vödör36.5 "29 "Kézikönyv17.5 "€2,222.69
B
10003068
5 Gal. Vödör44 "50 "12 voltos 18Ah SLA akkumulátor28 "€3,049.20

RollMaster Line csíkozógépek

A Newstripe RollMaster vonalcsíkozó gépek ideálisak parkolók, raktárak és gyárak jelölésére. Összecsukható fogantyúkkal és mechanikus kerékhajtású szivattyúkkal rendelkeznek, amelyek szabványos olaj-/vízbázisú festéket szállítanak 4 hüvelykes habhengerekre, így bármilyen felületen csíkozhatók a festék. Könnyen kezelhető kapcsolókkal és kézi vezérlésű hordozókarokkal is be vannak építve a festőhengerek egyszerű vezérléséhez. Ezek a gépek gazdaságosak, csendesek és könnyen tisztíthatók. Válasszon ezeknek a vonalcsíkozó gépeknek a széles kínálatából, amelyek 1 és 5 gallonos vödör kapacitással kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Amikor a festék kioldóját megnyomják, a szivattyú hajtókerék érintkezik a hátsó kerékkel, és a festék közvetlenül a henger fedelére pumpálódik.
  • Nyomja meg és tartsa lenyomva a festék kioldóját, hogy alapozza meg a henger fedelét a festéshez.

Jellemzők

  • A Newstripe RollMaster vonalcsíkozó gépek túlpermetezésmentes kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a járművektől vagy falaktól 2 hüvelyk távolságon belül csíkozzák.
  • Bolondbiztos összenyomó szivattyújuk olyan festéket juttat a habhengerre, amely akár egy mérföldig is kitart.
  • Beépített akkumulátorral rendelkeznek, amely egyetlen töltéssel több mint 24 órás biztonsági mentést biztosít.
  • Ezeknek a gépeknek a tartókarja elősegíti az egykezes kezelést a könnyű kezelés érdekében.
  • Elektromos egygombos kapcsolóval vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a festékáramlás egyszerű szabályozását.
  • Newstripe 10003856 vonalfestő gép összecsukható fogantyúkkal rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Newstripe 10004379 Roller Kit: Ezek a készletek 2 hüvelyk széles görgőket és beton- és aszfaltkompatibilis tárcsákat tartalmaznak, hogy növeljék a csíkozógépek sokoldalúságát.
  • Newstripe 10001461 Roller Kit: Ezek a készletek 3 hüvelyk szélességű görgőket tartalmaznak kis szélességű csíkozási alkalmazásokhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú festékek kompatibilisek ezekkel a csíkozógépekkel?

A Newstripe line csíkozógépek minden víz- vagy olajbázisú festékkel kompatibilisek.

Mekkora ezeknek a csíkozógépeknek a festékkapacitása?

A Newstripe RollMaster vonalcsíkozó gépek legfeljebb 5 gallonos festéket képesek tárolni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?