Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4PU49 termosztát vonal Volt | AD9DTQ

DAYTON 4PU49 Termosztát Vonal Volt

Raktáron
Tétel: AD9DTQ Modell: 4PU49
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
€64.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekfehér
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V22A
Vezérlési tartomány50 fok és 90 fok F között
Mélység1.5 "
Differenciális2 fok és 4 fok F között
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC10A
Magasság4.75 "
Induktív erősítők @ 120 V4.5A
Induktív erősítők @ 240 V4.5A
Kapcsolók száma1
Érzékelő típusKétfém
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Hőmérséklet Érzékenység+/- 2 fok F
Feszültség tartomány120-277 VAC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzakaszok számaszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartománySzélességÁr
DAYTON 2E816 Vonal Volt Mechanikus Tstat, Bi-Metal érzékelő, SPDT, 120–277 VAC | AB9MWN 2E816-Szürke-10 foktól 100 fokig FKétfémNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT120-277 VAC2"€108.08
DAYTON 2E869 szellőzésvezérlés | AB9MXD 2E869-Fekete-10 foktól 100 fokig FKétfémZárja be a Rise-tSPST120-277 VAC2 13 / 100 "€88.94
DAYTON 4PU48 termosztát vonal Volt | AD9DTP 4PU48-Árnyékfehér50 fok és 90 fok F közöttKétfém működtetőNyissa meg a Rise-tSPST120-277 VAC2.75 "€84.95
DAYTON 6EDY4 2 fokozatú termosztát 120-240v | AE8MXG 6EDY42Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyitás / bezárás emelkedéskor2 SPDT24-600 VAC2.5 "€211.21
DAYTON 6GVX8 vonalfeszültségű mechanikus termosztát, hűtés, SPST, bimetál érzékelő | AE9ABM 6GVX81fehér50 fok és 90 fok F közöttKétfémZárja be a Rise-tSPST120-277 VAC2.75 "€68.67
DAYTON 4LZ95 vonal voltos mechanikus termosztát, fűtés vagy hűtés, 1H/1C, műanyag | CJ2RMX 4LZ95--------€442.39
DAYTON 4LZ94 Vonal Volt Mechanikus termosztát, fűtés vagy hűtés, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€177.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4PU49 Termosztát Vonal Volt
€64.71 /Mértékegység