Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6EDY4 2 fokozatú termosztát 120-240v | AE8MXG

DAYTON 6EDY4 termosztát 2 fokozat 120-240v

Raktáron
Tétel: AE8MXG Modell: 6EDY4
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
€211.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V15A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V22A
Vezérlési tartomány30 fok és 110 fok F között
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V16A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V8A
Hűtés Zárt rotor @ 120 V96A
Hűtés Zárt rotor @ 240 V48A
Mélység2.5 "
Differenciális3.5 fok F
Ház típusaMűanyag NEMA 4X
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V16A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság4.5 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Bemeneti feszültség24-600 VAC
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szakaszok száma2
Kapcsolók száma2
Teljes hossz5.5 "
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő izzó átmérője3 / 16 "
Érzékelő típusHidraulikus kapilláris
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
Kapcsolótípus2 SPDT
Hőmérséklet Érzékenység+/- 3 fok F
Menet NPT1/2 "FNPT
Feszültség tartomány24-600 VAC
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Induktív erősítők @ 208V (9.2A)

Termékváltozatok

TermékekModellSzakaszok számaszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartománySzélességÁr
DAYTON 2E816 Vonal Volt Mechanikus Tstat, Bi-Metal érzékelő, SPDT, 120–277 VAC | AB9MWN 2E816-Szürke-10 foktól 100 fokig FKétfémNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT120-277 VAC2"€108.08
DAYTON 2E869 szellőzésvezérlés | AB9MXD 2E869-Fekete-10 foktól 100 fokig FKétfémZárja be a Rise-tSPST120-277 VAC2 13 / 100 "€88.94
DAYTON 4PU48 termosztát vonal Volt | AD9DTP 4PU48-Árnyékfehér50 fok és 90 fok F közöttKétfém működtetőNyissa meg a Rise-tSPST120-277 VAC2.75 "€84.95
DAYTON 4PU49 termosztát vonal Volt | AD9DTQ 4PU49-fehér50 fok és 90 fok F közöttKétfémNyissa meg a Rise-tSPST120-277 VAC2.75 "€64.71
DAYTON 6GVX8 vonalfeszültségű mechanikus termosztát, hűtés, SPST, bimetál érzékelő | AE9ABM 6GVX81fehér50 fok és 90 fok F közöttKétfémZárja be a Rise-tSPST120-277 VAC2.75 "€68.67
DAYTON 4LZ95 vonal voltos mechanikus termosztát, fűtés vagy hűtés, 1H/1C, műanyag | CJ2RMX 4LZ95--------€442.39
DAYTON 4LZ94 Vonal Volt Mechanikus termosztát, fűtés vagy hűtés, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€177.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6EDY4 termosztát 2 fokozat 120-240v
€211.21 /Mértékegység