FABORY B51007.050.0150 Hatlapfejű csavar, 1/2-20 menetméret, 18-8 fokozat, 200PK | CG7HQA 42KC26

FABORY B51007.050.0150 Hatlapfejű csavar, 1/2-20 menetméret, 18-8 fokozat, 200PK

Raktáron
Cikk: CG7HQA Típus: B51007.050.0150Cross Ref: 42KC26 / 167M59

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€369.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz1 1 / 2 "
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9009
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51007.050.0150 Hatlapfejű csavar, 1/2-20 menetméret, 18-8 fokozat, 200PK
€369.10 /csomag