BALDOR MOTOR Mosómotorok, háromfázisú, lábra szerelhető, inverteres vám- és festékmentes


Szűrő
Bázis: RG , Ház típusa: TEFC , Keret anyaga: Rozsdamentes acél , Keret méret: 184TC , Hz: 60 , Szigetelés: H , Szigetelési osztály: H , IP besorolás: 55 , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: C-arc, lábra szerelve , Pólusok száma: 04 , Teljes hossz: 18.06 " , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.00 , Tengely átmérő: 1-1 / 8 " , Súly: 99 font.
StílusModellMax. FORDULATLebontási nyomatékOsztályNem terhelő áramteljesítményFázisFelülvizsgálatRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
IDCSWDM3615T
-----3 tel--€9,328.98
A
IDCSWDM3558T
--KÉSZLET-2 TE--1750€7,310.55
A
IDCSWDM3554
4000-H-1.5 TE3J1760€6,843.79
A
IDCSWDM3554T
4000-H-1.5 TE3J1760€6,843.79
A
IDCSWDM3558
450024.6 LB-FTH1.72 erősítők2 TE3L1750€7,310.55
B
IDCSWDM3538
60007.12 LB-FTH0.538 erősítők.5 TE3K1750€5,443.52
B
IDCSWDM3546
600014.3 LB-FTH0.89 erősítők1 TE3L1745€6,398.33
A
IDCSWDM3611T
600034.8 LB-FTH2.27 erősítők3 TE3A1760€8,016.05
A
IDCSWDM3710T
6000-H-7.5 TE3R1770€14,122.39
B
IDCSWDM3542
6000-H-.75 TE3M1740€6,163.89
B
IDCSWDM3546T
600014.3 LB-FTH0.89 erősítők1 TE3H1745€6,398.33
A
IDCSWDM3714T
6000-H-10TE3P1770€16,147.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?