E JAMES & CO Szivacs tekercs, neoprén


Szűrő
Hátlap típusa: Egyszerű , Szín: Fekete , Befejez: Texturált , Hossz: 25 láb. , Anyaga: Neoprén , Max. Hőmérséklet: +200F , Min. Temp. Értékelés: -70 F. , Típus: Zárt cella
StílusModelldurométertnyúlásSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CCN25-3 / 8-25
30-50 (part 00)150%60 PSI3 / 8 "42 "€2,063.90
A
CCN25-1 -25
30-50 (part 00)150%60 PSI1"42 "€4,008.67
A
CCN25-1 / 4-25
30-50 (part 00)150%60 PSI1 / 4 "42 "€1,505.73
A
CCN25-1 / 2-25
30-50 (part 00)150%60 PSI1 / 2 "42 "€2,585.42
B
CCN593 / 8X2X25
40-60 (part 00)130%70 PSI3 / 8 "2"€189.97
B
CCN591 / 2X2X25
40-60 (part 00)130%70 PSI1 / 2 "2"€236.98
A
CCN59-1 25
40-60 (part 00)130%70 PSI1"42 "€4,517.66
B
CCN591 / 2X1X25
40-60 (part 00)130%70 PSI1 / 2 "1"€129.08
A
CCN59-3 / 16 25
40-60 (part 00)130%70 PSI3 / 16 "42 "€1,446.97
B
CCN593 / 8X1X25
40-60 (part 00)130%70 PSI3 / 8 "1"€102.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?