KERN AND SOHN FCB sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Platform magasság: 220 mm , Tápegység: Power Adapter , Olvashatóság: 0.1g , Mérési kapacitás: 12kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellPlatform szélességHáz méreteHáz magasságaTéglalap alakú mérlegfelület méreteMegállapodás idejeA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekÁr (ÁFA nélkül)
A
FCB 12K1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€360.19
B
FCB 3K0.1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€425.68
C
FCB 6K0.5
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.1g10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€392.93
D
FCB 8K0.1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€450.23
E
FCB 24K2
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€360.19
F
FCB 30K1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€425.68
G
FCB 12K-4
253 mm320 x 330 x 125 mm125 mm294 x 225 mm2 sec.100mg1gct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt€540.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?