PIC GAUGES Alacsony nyomású nyomásmérő, MNPT, 1/2 "NPT, mérőeszköz csatlakozási helye: Alul


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Tok színe: Rozsdamentes acél , A ház anyaga: Rozsdamentes acél , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Tárcsa mérete: 4" , Lencse anyaga: Üveg , Üzemi hőm. Hatótávolság: -30 foktól 180 fokig F , Elsődleges alkalmazás: Alacsony nyomás , Hatótávolság: 0 a 100
StílusModellA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A
LP1-SB-402-10X17.5
0.25RézRéz€273.41
B
LP1-SS-402-100
2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€458.97
B
LP1-SS-402-20X35
5/2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€458.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?