DAYTON 5DVP6 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AE3KZE

DAYTON 5DVP6 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115V

Raktáron
Tétel: AE3KZE Modell: 5DVP6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,274.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottIgen
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza19 "
Alapszélesség19 "
CFM @ 0.000-In. SP1049/880/711
CFM @ 0.125-In. SP964/774/570
CFM @ 0.250-In. SP861/641/381
CFM @ 0.375-In. SP747 / 484 / -
CFM @ 0.500-In. SP616 / 199 / -
CFM @ 0.625-In. SP442 / - / -
meghajtó típusaKözvetlen
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.12
Max. Bemeneti hőm.130 fok
Max. Működési erősítők2.6/2.0/1.5
Motoros HP1/8
motor feszültség115
Szerelési helyTető
Sebességek száma3
Összességében Dia.21 "
Teljes magasság15.25 "
Fázis1
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)9 1 2 x 9 1 2
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM1550/1300/1050
Tengely Dia. Sheave End1 / 2 "
Tengely Dia. Kerék vége1 / 2 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.9.3/6.7/4.5
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.8.5/6.4/4.5
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.8.1 / 6.8 / -
Sebesség ellenőrzés48C172
Sebesség szabályozhatóIgen
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4225
Hajó magassága (cm)53.59
Hajó hossza (cm)62.74
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 4HZ41 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
DAYTON 4HZ44 Upblast ventilátorkerék 13-1/4 hüvelykes 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
DAYTON 4HZ45 Upblast ventilátor 13-1 / 4 hüvelyk 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07
DAYTON 5DVN6 Upblast ventilátorkerék 8-1/4 hüvelykes 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€905.37
DAYTON 5DVN8 Upblast szellőzőkerék 8-1 / 4 hüvelyk 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€1,041.36
DAYTON 5DVP0 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AE3KYY 5dvp0-19 "19 "-----€1,171.95
DAYTON 5DVP4 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115 V | AE3KZC 5dvp4347 / - / -19 "19 "-----€1,191.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5DVP6 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115V
€1,274.76 /Mértékegység