DAYTON 5DVN6 Upblast ventilátorkerék 8-1/4 hüvelykes 115v | AE3KYU

DAYTON 5DVN6 Upblast ventilátorkerék 8-1/4 hüvelykes 115V

Raktáron
Tétel: AE3KYU Modell: 5DVN6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€905.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottIgen
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza19 "
Alapszélesség19 "
CFM @ 0.000-In. SP197/165/133
CFM @ 0.125-In. SP164/126/81
CFM @ 0.250-In. SP128 / 70 / -
meghajtó típusaKözvetlen
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.02
Max. Bemeneti hőm.130 fok
Max. Működési erősítők1.00/0.77/0.68
Motoros HP1/60
motor feszültség115
Szerelési helyTető
Sebességek száma3
Összességében Dia.18.375 "
Teljes magasság13.5 "
Fázis1
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM1550/1300/1050
Tengely Dia. Sheave End5 / 16 "
Tengely Dia. Kerék vége5 / 16 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.9/2.5/1.7
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.4.0 / 2.5 / [törlés]
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / - / -
Sebesség ellenőrzés48C172
Sebesség szabályozhatóIgen
Kerékátmérő8.25 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1475
Hajó magassága (cm)47.5
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)58.93
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 5DVN6 felfújható ventilátor folyamatos működést tesz lehetővé a gőzök, szagok, szennyezett levegő és zsírtartalmú gőzök kivezetésére.

Jellemzők:

  • A Dayton 5DVN6 felfújható lélegeztetőgép változtatható fordulatszámú motorral van felszerelve, és elektronikusan kommutált motoros (ECM) technológiával rendelkezik, hogy váltakozó áramú tápegységről működjön, így fenntartva a megfelelő légáramlást a rendszeren keresztül.
  • Ez az egység a motorra szerelt potenciométer tárcsával rendelkezik a sebesség szabályozására.
  • Alumínium szegélye horganyzott fém motortalppal és támasztékokkal rendelkezik a korrózióálló teljesítmény érdekében.
  • A motorteret friss külső levegő hűti.

Szabványok és jóváhagyások:

  • NEM AZ ENYÉM
  • AMCA
  • CSA
  • UL / cUL 705

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a ventilátornak a maximális bemeneti hőmérséklete?

V. Akár 130 Fahrenheit-fok bemeneti hőmérsékletet is képes kezelni.

K. Milyen szerszámok szükségesek a lélegeztetőgép összeszereléséhez?

A.

  • Dayton tetőszegély és rögzítőelemek
  • Tömítőanyag vagy kréta
  • fordulatszámmérő

K. Hogyan kell felszerelni ezt a felfelé irányuló lélegeztetőgépet?

A.

  • Készítsen megfelelő méretű lyukat a tetőfelületen.
  • Tömítés és szélvédő a vízálló tömítésért.
  • Szerelje fel az opcionális visszacsapó csappantyút, és rögzítse a lengéscsillapító karimáját a lengéscsillapítótálcához.
  • Távolítsa el a motortér fedelét a rögzítőelemek kicsavarásával.
  • Helyezze a fedelet sík felületre erős széltől védett helyen.
  • Emelje fel és helyezze az egységet a tetőszegély tetejére, és rögzítse a ventilátort a tetőszegélyhez legalább nyolc rögzítővel.
  • Forgassa el a kereket kézzel, hogy ne dörzsölje, és így szabadon forogjon.
  • Ellenőrizze az összes rögzítőelem szorosságát.
  • A végső elektromos csatlakoztatás előtt ellenőrizni kell a motor feszültségét és névleges áramerősségét a tápfeszültséggel való kompatibilitás szempontjából.
  • Szerelje be és huzalozza be a biztonsági megszakító kapcsolót a szellőztető burkolata alá, és kösse be a motort a bekötési rajz szerint.
  • Csavarja vissza a motorfedelet.

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 4HZ41 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
DAYTON 4HZ44 Upblast ventilátorkerék 13-1/4 hüvelykes 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
DAYTON 4HZ45 Upblast ventilátor 13-1 / 4 hüvelyk 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07
DAYTON 5DVN8 Upblast szellőzőkerék 8-1 / 4 hüvelyk 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€1,041.36
DAYTON 5DVP0 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AE3KYY 5dvp0-19 "19 "-----€1,171.95
DAYTON 5DVP4 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115 V | AE3KZC 5dvp4347 / - / -19 "19 "-----€1,191.61
DAYTON 5DVP6 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AE3KZE 5dvp6442 / - / -19 "19 "-----€1,274.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5DVN6 Upblast ventilátorkerék 8-1/4 hüvelykes 115V
€905.37 /Mértékegység