DAYTON Upblast centrifugális tetős szellőzők


Szűrő
Összeszerelve: Igen , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeállított , Alap magasság: 1.75 " , A méret: 19 " , B méret: 24.875 " , C méret: 28.25 " , D méret: 17.375 " , Kötelezettségi besorolás: Standard , Ház anyaga: Fonott alumínium , Hz: 60 , Motor típusa: EC motor , Szerelési hely: Tető , fázis: 1 , Igényel: Tetőburkolat új telepítéshez , Méret: 19 "x 19" , Feszültség: 208/230 , Kerék anyaga: Alumínium
StílusModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A
5DVN8
-19 "19 "-----€1,041.37
A
4HZ44
-22 "22 "-----€1,810.05
A
5DVN6
-19 "19 "-----€905.37
A
5dvp0
-19 "19 "-----€1,171.94
A
48C179
- / - / 55319 "19 "- / - / 420----€1,535.81
A
48C180
- / 833/176319 "19 "- / - / 1710- / - / 1642- / - / 1571- / - / 1406- / - / 1176€2,469.47
A
48C181
- / 964/206119 "19 "- / - / 1994- / - / 1926- / - / 1838- / - / 1646- / - / 1365€2,549.61
A
36WG76
- / 964/2061--- / - / 1994- / - / 1926- / - / 1838- / - / 1646- / - / 1365€2,575.34
A
5dvp4
347 / - / -19 "19 "-----€1,191.60
A
5dvp6
442 / - / -19 "19 "-----€1,274.76
A
4HZ41
119522 "22 "11291062970--€1,692.00
A
5dvr2
1195 / - / -22 "22 "1129 / - / -1062 / - / -970 / - / ---€2,417.11
A
5dvp8
176322 "22 "17101642157114061176€1,842.21
A
4HZ45
206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07

Upblast centrifugális tetős szellőzők

A Dayton közvetlen meghajtású felfújható szellőztetőit úgy gyártják, hogy távolítsák el a füstöt, a szagokat, a szennyezett levegőt és a zsírral terhelt gőzöket a létesítményben. Változtatható fordulatszámú motorral vannak felszerelve, elektronikusan kommutált motor (ECM) technológiával, valamint a motorra szerelt potenciométer tárcsával a sebesség szabályozására. Ezek a felfelé irányuló lélegeztetőgépek akár 80%-os lekapcsolást tesznek lehetővé, így nincs szükség a sebességszabályozásra. Válasszon a felfelé irányuló lélegeztetőgépek kínálatából, amelyek 1 és 3 fázisú változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?