A Aktív felület: 1 , Működési gyakoriság: 180 1/óra , Működési típus: Tetszőleges , Biztosított kikapcsolási távolság: 18 mm , Biztosított kapcsolási távolság: 8 mm , Kábel anyaga: PVC , Kábel típusa: LiYY , Nem szerelhető síkba: Igen , A ház anyaga: Polibutilén-tereftalát , Csatlakozó mérete: M12 x 1 , Csatlakozó típusa: 8 Pin , Kapcsolatfelvételi űrlap: OSSD , Vezérlés: Bármilyen , Kereszt-rövid észlelés: Igen , A jelenlegi felhasználás: 2.75 mA , Szennyezettségi fok: 2 , Delta Tmax: 0.5 fok C/perc. , Edm/Start bemenet: Igen , Rögzítés típusa: Csavar , Szabad zóna: 50 mm , Biztosíték üzemi árama: 1A , Biztosíték Működési áram: Gyors , Hardver hibatűrése: 1 , Lakástervezés: Négyszögletes , Ház anyaga: PBT, PC , Belső elektronikus biztosíték: Igen , LED kijelző: Három Színes , Max. Kábel hőm. Tartomány, fix telepítés: 80 fok. C , Max. Kábel hőm. Hatótáv, mozgás: 80 fok. C , Max. Soros csatlakozású érzékelők száma: 30 , Max. Tárolási hőmérséklet: 70 fok. C , Max. Kapcsolóáram a vezérlőkimeneten: 0.05A , Min. Kábel hőm. Hatótáv, mozgás: -5 fok C , Min. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítés: -30 fok C , Min. Szerelési távolság: 150 mm , Min. Üzemi hőmérséklet: -25 fok C , Min. Tárolási hőmérséklet: -25 fok C , Min. Kapcsolóáram a vezérlőkimeneten: 0.4A , Min. Kapcsolási távolság: 0.5 mm , Minimális beépítési távolság: 150 mm , Minimális beépítési távolság (két érzékelő között): 150 mm , Minimális kapcsolási távolság: 0.5 mm , Rögzítési típus: Csavar , Üresjárati áram: 30 mA , Elektronikus vezérlőkimenetek száma: 1 , Elektronikus biztonsági kimenetek száma: 2 , Biztonsági bemenetek száma: 2 , A szálak száma: 8 , Túlfeszültség: kategória II , Polaritás felcserélés elleni védelem: Igen , Lehetséges működtetők: 153 001 EBK , Energiafelhasználás: 24W , Bemenetenkénti energiafogyasztás: 275 mA , Névleges impulzusállósági feszültség: 1000V , Névleges szigetelési feszültség: 50V , Névleges üzemi feszültség: 24V , Névleges kapcsolási távolság: 12 mm , Készenléti késleltetés: 1000 ms , Relatív páratartalom: 5 % és 85 % között , Biztonságos kikapcsolási távolság: 18 mm , Biztonságos kapcsolási távolság: 8 mm , Rövidzárlat észlelése: Igen , Méret: 26 mm x 36 mm x 13 mm , Stabilizált Pelv/Selv tápegység: Kötelező , Készenléti késleltetés: 1000 ms , Start funkció: Automatikus , Szerkezet: Két csatornás , Bekapcsolási késleltetés: 75 ms , Kapcsolási frekvencia: 3 Hz , Kapcsolási elv: Elektronikus , Technológia: RFID , Csavarok rögzítési nyomatéka: 0.7 Nm , Bekapcsolási késleltetés: 75 ms , Felhasználási kategória: 12-AC/-13-DC , Rezgésállóság: 10 Hz - 55 XNUMX Hz , Feszültségesés: 0.75V , Huzal keresztmetszete: 0.25 nm , Wurde Angepasst: 30