DAYTON 5DVN8 Upblast szellőzőkerék 8-1 / 4 hüvelyk 115v | AE3KYW

DAYTON 5DVN8 Upblast ventilátorkerék 8-1/4 hüvelykes 115V

Raktáron
Tétel: AE3KYW Modell: 5DVN8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,041.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottIgen
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza19 "
Alapszélesség19 "
CFM @ 0.000-In. SP369/309/250
CFM @ 0.125-In. SP325/255/171
CFM @ 0.250-In. SP269 / 152 / -
CFM @ 0.375-In. SP160 / - / -
meghajtó típusaKözvetlen
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.03
Max. Bemeneti hőm.130 fok
Max. Működési erősítők1.00/0.77/0.68
Motoros HP1/30
motor feszültség115
Szerelési helyTető
Sebességek száma3
Összességében Dia.18.375 "
Teljes magasság13.5 "
Fázis1
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM1550/1300/1050
Tengely Dia. Sheave End5 / 16 "
Tengely Dia. Kerék vége5 / 16 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.5.1/3.3/1.4
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.4.7 / 2.4 / [törlés]
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / - / -
Sebesség ellenőrzés48C172
Sebesség szabályozhatóIgen
Kerékátmérő8.25 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.125
Hajó magassága (cm)47.75
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)58.93
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 4HZ41 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
DAYTON 4HZ44 Upblast ventilátorkerék 13-1/4 hüvelykes 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
DAYTON 4HZ45 Upblast ventilátor 13-1 / 4 hüvelyk 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07
DAYTON 5DVN6 Upblast ventilátorkerék 8-1/4 hüvelykes 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€905.37
DAYTON 5DVP0 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AE3KYY 5dvp0-19 "19 "-----€1,171.95
DAYTON 5DVP4 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115 V | AE3KZC 5dvp4347 / - / -19 "19 "-----€1,191.61
DAYTON 5DVP6 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AE3KZE 5dvp6442 / - / -19 "19 "-----€1,274.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5DVN8 Upblast ventilátorkerék 8-1/4 hüvelykes 115V
€1,041.36 /Mértékegység