DAYTON 4YP01 kompakt légfüggöny | AE2NJN

DAYTON 4YP01 kompakt légfüggöny

Raktáron
Tétel: AE2NJN Modell: 4YP01

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€804.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú légfüggöny
Légi sebesség1800/1350 kép / perc
Air Volume1200 / 900 cfm
dBA @ 10 láb66
Mélység6.75 "
Magasság7.375 "
Ház színeLight Tan
Ház anyagaFestett acél
Hz60
Max. Amper1.6
Max. Ajtó szélessége4 ft.
Max. Szerelési magasság8 ft.
Max. FORDULAT1600
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/8
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma1
Sebességek száma2
Fázis1
Feszültség120
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)115.32
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8414519060
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperMax. FORDULATMotoros HPSzélességÁr
DAYTON 4HZ94 kompakt légfüggöny | AD8DFR 4HZ941050 / 790 cfm1.117001/1036 "€1,108.29
DAYTON 4HZ95 kompakt légfüggöny | AD8DFT 4HZ951350 / 1010 cfm1.616001/848 "€892.90
DAYTON 4YP02 kompakt légfüggöny | AE2NJP 4YP021700 / 1280 cfm1.916001/860 "€1,037.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YP01 kompakt légfüggöny
€804.89 /Mértékegység