INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard CE Clean feldolgozott kezeslábas


International Enviroguard CE8013CI Series coveralls are used in chemical laboratories, pharmaceutical centres, cleanrooms, power plants, petrochemical / oil refineries and manufacturing facilities. They are used in non-hazardous environments for increased liquid and particulate protection. Thes...e coveralls meet the safety standards specified by the CE marking, indicating compliance with European Union regulations. They come with elastic backs for increased flexibility during prolonged working hours.Olvass tovább

Szűrő
Boka stílus: Elasztikus elasztikus csukló , Zárás típusa: Cipzár , Nyakörv típusa: Standard gallér , Szín: fehér , Mandzsetta stílusa: Elasztikus elasztikus csukló , Anyaga: Mikroporózus szövet , Varratstílus: Összevont
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekMagasságHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CE8013CI-M
36 - 39 "7.87 "19.68 "M12.2 "€286.95
ajánlatkérés
A
CE8013CI-L
39 - 42 "8.26 "19.68 "L12.2 "€286.95
ajánlatkérés
A
CE8013CI-XL
42 - 45 "9.05 "20.07 "XL12.2 "€304.16
ajánlatkérés
A
CE8013CI-2XL
45 - 48 "9.44 "20.07 "2XL12.2 "€304.16
ajánlatkérés
A
CE8013CI-3XL
48 - 51 "9.84 "20.07 "3XL12.2 "€322.41
ajánlatkérés
A
CE8013CI-4XL
51 - 54 "10.23 "20.47 "4XL12.59 "€348.23
ajánlatkérés

Microguard CE Clean feldolgozott kezeslábas

Az International Enviroguard CE8013CI sorozatú kezeslábasait vegyi laboratóriumokban, gyógyszerészeti központokban, tisztaterekben, erőművekben, petrolkémiai/olajfinomítókban és gyártó létesítményekben használják. Nem veszélyes környezetben használják a fokozott folyadék- és részecskevédelem érdekében. Ezek a kezeslábasok megfelelnek a CE jelölés által meghatározott biztonsági szabványoknak, jelezve az Európai Unió előírásainak való megfelelést. Elasztikus háttámlával rendelkeznek a nagyobb rugalmasság érdekében a hosszabb munkaidő alatt.

Jellemzők

  • These clean processed coveralls offer the perfect balance of safety and comfort.
  • They feature microporous fabric construction that keeps dust and liquids out while allowing air to flow freely and keep the workers cool.
  • They come with tunnelled elastic for more secure closure, stronger seams and eliminating raw edges that may generate unwanted particulates.
  • These coveralls have roomy, seamless shoulder areas to resist tears and provide protection in the key exposure area.
  • They further feature a gusseted crotch to give the wearer increased room to move in all directions without ripping fabric.
  • These coveralls come with elastic back stretches for added comfort and better tear resistance.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?