DAYTON 4HZ94 kompakt légfüggöny | AD8DFR

DAYTON 4HZ94 kompakt légfüggöny

Raktáron
Tétel: AD8DFR Modell: 4HZ94

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,108.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú légfüggöny
Légi sebesség1800/1350 kép / perc
Air Volume1050 / 790 cfm
dBA @ 10 láb66
Mélység6.75 "
Magasság7.375 "
Ház színeLight Tan
Ház anyagaFestett acél
Hz60
Max. Amper1.1
Max. Ajtó szélessége3 ft.
Max. Szerelési magasság8 ft.
Max. FORDULAT1700
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/10
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma1
Sebességek száma2
Fázis1
Feszültség120
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8414519060
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperMax. FORDULATMotoros HPSzélességÁr
DAYTON 4HZ95 kompakt légfüggöny | AD8DFT 4HZ951350 / 1010 cfm1.616001/848 "€892.90
DAYTON 4YP01 kompakt légfüggöny | AE2NJN 4YP011200 / 900 cfm1.616001/842 "€804.89
DAYTON 4YP02 kompakt légfüggöny | AE2NJP 4YP021700 / 1280 cfm1.916001/860 "€1,037.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HZ94 kompakt légfüggöny
€1,108.29 /Mértékegység