3M Szűrőpatronok


Szűrő
Szín: fehér , Csatlakozás: 3 / 8 "NPT , Médiaszűrő: Aktivált szén , Márkához illik: 3M , Áramlási sebesség: 0.75 gpm , Fej anyaga: Izoplaszt , Ház anyaga: polipropilén , Belső átmérő: 1" , mikron: 0.2 , Teljes mélység: 4 3 / 4 " , Teljes magasság: 22 1 / 4 " , Teljes szélesség: 4 3 / 4 " , Csökkenti: Klóramin, klór, ciszták, ólom, MTBE, szag, üledék, íz, TTHM és azbeszt, illékony szerves vegyületek
StílusModellMagasságTételMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
DFG050PP2C
-Szűrőbetét--€889.49
A
DFG100PP2R
-Szűrőbetét--€937.58
A
DFG200EE2R
-Szűrőbetét--€1,087.69
B
AU30E11NG
9 3 / 4 "Szűrőbetét80 psi250 ° F€2,533.85
C
AU10W11NG
10 "Szűrőbetét80 psi175 ° F€1,954.03
D
AU10Q11NG
10 "Szűrőbetét80 psi175 ° F€1,977.36
C
AU10V11NG
10 "Szűrőbetét80 psi175 ° F€1,965.69
E
3MDW311
14 3 / 4 "Csere szűrőpatron125 psi100 ° F€666.44
F
3MDW311
16 1 / 4 "Csere szűrőpatron125 psi100 ° F€916.32
G
5559415
20 "Szűrőbetét125 psi100 ° F€123.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?