DAYTON 4YP02 kompakt légfüggöny | AE2NJP

DAYTON 4YP02 kompakt légfüggöny

Raktáron
Tétel: AE2NJP Modell: 4YP02

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,037.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú légfüggöny
Légi sebesség1800/1350 kép / perc
Air Volume1700 / 1280 cfm
dBA @ 10 láb66
Mélység6.75 "
Magasság7.375 "
Ház színeLight Tan
Ház anyagaFestett acél
Hz60
Max. Amper1.9
Max. Ajtó szélessége6 ft.
Max. Szerelési magasság8 ft.
Max. FORDULAT1600
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/8
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma1
Sebességek száma2
Fázis1
Feszültség120
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.97
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)158.75
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8414519060
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperMax. FORDULATMotoros HPSzélességÁr
DAYTON 4HZ94 kompakt légfüggöny | AD8DFR 4HZ941050 / 790 cfm1.117001/1036 "€1,108.29
DAYTON 4HZ95 kompakt légfüggöny | AD8DFT 4HZ951350 / 1010 cfm1.616001/848 "€892.90
DAYTON 4YP01 kompakt légfüggöny | AE2NJN 4YP011200 / 900 cfm1.616001/842 "€804.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YP02 kompakt légfüggöny
€1,037.04 /Mértékegység