POWERS Keverő szelep, sárgaréz


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Bemeneti típus: FNPT , Max. Nyomás: 125 psi , Kimenet típusa: FNPT , Temp. Hatótávolság: 90 fok és 160 fok F között
StílusModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
3/4 LFMM431-1
42 gpm3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "€1,733.07
B
3/4 x 1 LFMM432-1
64 gpm3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€1,963.73
C
1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1
110 gpm1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "€2,417.98
C
1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1
144 gpm1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€2,980.61
D
2 LFMM435-1
208 gpm2"2"12.25 "19.25 "€4,319.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?