KERN AND SOHN ABS-N sorozatú analitikai mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Linearitás: +/- 0.0003 g , Max. Környezeti páratartalom: 85% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 3 sec. , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 1mg , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 10mg , Egységek: ct, g, mg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület átmérője: 91 mm
StílusModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
ABS 220-4N
210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm€2,292.10
B
ABS 80-4N
210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm€1,964.65
C
ABS 120-4N
210 x 345 x 328 mm328 mm345 mm€2,128.38
D
ABS 320-4N
212 x 340 x 325 mm325 mm340 mm€2,619.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?