DAYTON 4C130 ventilátor 12 1/2 In | AD6WEP

DAYTON 4C130 Légfúvó 12 1/2 In

Raktáron
Tétel: AD6WEP Modell: 4C130

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,071.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda
Ürítési magasság (hüvelyk)5
Ürítési szélesség (hüvelyk)4
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház magassága25 "
Ház hossza18 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége24 "
Bemeneti átmérő7"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc4100
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
Motoros HP1 a 3
ForgásCW
Tengely Dia.1"
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő12 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)67.82
Hajó hossza (cm)64.26
Hajószélesség (cm)55.12
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotorkeretCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámtípusFeszültségÁr
DAYTON 7D759 fúvó 12 1/2 In | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 RPM836 @ 2850 RPM1.5F osztály3495Meghajtó csomaggal208-230/460€2,266.49
DAYTON 7D760 fúvó 12 1/2 hüvelyk | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2F osztály3495Meghajtó csomaggal208-230/460€2,112.39
DAYTON 7D765 fúvó 12 1/2 In | AF3JWT 7D765145T1141 @ 3500 RPM1103 @ 3550 RPM3B osztály3450Meghajtó csomaggal230/460€2,830.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4C130 Légfúvó 12 1/2 In
€1,071.07 /Mértékegység