WATTS 340-es sorozatú, automatikusan visszahelyezhető hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Hőmérséklet: 210 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 113 psi , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , Termosztát anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellKisülési kapacitásBemeneti méretMfr. SorozatKimeneti méretRelief nyomásTermosztát szonda hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
342X-8-100210 2
-2"3422"100 Psi-€4,649.22
B
340X-8-Z-175210 1 1/2
-1 1 / 2 "3401-1 / 2 "175 Psi8"€4,614.20
C
340-075/210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 Psi-€4,375.04
C
340X-8-80210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "80 Psi-€4,649.22
A
342-100210 2
-2"3422"100 Psi-€4,381.95
C
340X-8-75210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 Psi-€4,342.80
B
340-100/210 1 1/2
4426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi3"€3,723.94
B
340X-8-100210 1 1/2
4426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi8"€3,957.28
B
340X-8-125210 1 1/2
5403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"€3,696.47
D
342-125210 2
5403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi-€3,482.72
B
340-125/210 1 1/2
5403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"€3,478.81
D
342X-8-125210 2
5403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi8"€4,129.86
B
340-150210 1 1/2
6379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi3"€3,478.81
D
342X-8-150210 2
6379000 XNUMX btuh2"3422"150 Psi8"€4,027.92
B
340X-8-150210 1 1/2
6379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi8"€3,696.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?