DAYTON 7D759 fúvó 12 1/2 In | AF3JWQ

DAYTON 7D759 ventilátor 12 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3JWQ Modell: 7D759

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,266.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda
CFM @ 1.000-In. SP887 @ 2800 RPM
CFM @ 2.000-In. SP836 @ 2850 RPM
CFM @ 3.000-In. SP784 @ 2900 RPM
CFM @ 4.000-In. SP728 @ 2950 RPM
CFM @ 5.000-In. SP693 @ 3050 RPM
CFM @ 6.000-In. SP626 @ 3100 RPM
CFM @ 7.000-In. SP540 @ 3150 RPM
CFM @ 8.000-In. SP468 @ 3250 RPM
dBA @ 5 láb86
Ürítési magasság (hüvelyk)5
Ürítési szélesség (hüvelyk)4
Teljes terhelésű erősítők4.3-4.0/2.0
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház magassága25 "
Ház hossza18 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége24 "
Hz60
Bemeneti átmérő7"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc3250
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret143T
Motoros HP1.5
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám3495
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1"
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő12 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.508
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotorkeretCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámtípusFeszültségÁr
DAYTON 4C130 ventilátor 12 1/2 In | AD6WEP 4C130---1 a 3--Kevesebb meghajtó csomag-€1,071.07
DAYTON 7D760 fúvó 12 1/2 hüvelyk | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2F osztály3495Meghajtó csomaggal208-230/460€2,112.39
DAYTON 7D765 fúvó 12 1/2 In | AF3JWT 7D765145T1141 @ 3500 RPM1103 @ 3550 RPM3B osztály3450Meghajtó csomaggal230/460€2,830.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7D759 ventilátor 12 1/2 hüvelykes
€2,266.49 /Mértékegység