DAYTON 7D765 fúvó 12 1/2 In | AF3JWT

DAYTON 7D765 ventilátor 12 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3JWT Modell: 7D765

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,830.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda
CFM @ 1.000-In. SP1141 @ 3500 RPM
CFM @ 10.00-In. SP776 @ 3950 RPM
CFM @ 11.00-In. SP752 @ 4050 RPM
CFM @ 12.00-In. SP688 @ 4100 RPM
CFM @ 2.000-In. SP1103 @ 3550 RPM
CFM @ 3.000-In. SP1066 @ 3600 RPM
CFM @ 4.000-In. SP1030 @ 3650 RPM
CFM @ 5.000-In. SP993 @ 3700 RPM
CFM @ 6.000-In. SP955 @ 3750 RPM
CFM @ 7.000-In. SP915 @ 3800 RPM
CFM @ 8.000-In. SP873 @ 3850 RPM
CFM @ 9.000-In. SP827 @ 3900 RPM
dBA @ 5 láb93
Ürítési magasság (hüvelyk)5
Ürítési szélesség (hüvelyk)4
Teljes terhelésű erősítők8.0/4.0
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház magassága25 "
Ház hossza18 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége24 "
Hz60
Bemeneti átmérő7"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc4100
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházTeljesen zárt
Motorkeret145T
Motoros HP3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám3450
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1"
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő12 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.793
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotorkeretCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámtípusFeszültségÁr
DAYTON 4C130 ventilátor 12 1/2 In | AD6WEP 4C130---1 a 3--Kevesebb meghajtó csomag-€1,071.07
DAYTON 7D759 fúvó 12 1/2 In | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 RPM836 @ 2850 RPM1.5F osztály3495Meghajtó csomaggal208-230/460€2,266.49
DAYTON 7D760 fúvó 12 1/2 hüvelyk | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2F osztály3495Meghajtó csomaggal208-230/460€2,112.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7D765 ventilátor 12 1/2 hüvelykes
€2,830.46 /Mértékegység