DAYTON 45YU15 kereskedelmi használatra szánt légkompresszor motor, 3 LE, 1765 ford./perc | CH6JYF

DAYTON 45YU15 Commercial Duty Air Compressor Motor, 3 hp, 1765 Rpm

Raktáron
Tétel: CH6JYF Típus: 45YU15

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,164.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedelmi Duty Air Compressor Motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők18.6-17.5A
HP3
Hz60 Hz
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásLégkompresszor
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1765
Teljes hossz14 1 / 4 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
A tengely hossza2 3 / 4 "
Feszültség230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.48
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr
DAYTON 45YU17 légkompresszoros motor, 7 1/2 LE, 3495 ford./perc | CH6JYG 45YU1733.4-30A7 1 / 2349515 1 / 3 "€1,554.83
DAYTON 45YU16 Kereskedelmi teljesítményű légkompresszor motor, kondenzátor indítás/futás, 5 LE, 1725 RPM | CH9WVP 45YU16----€1,137.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 45YU15 Commercial Duty Air Compressor Motor, 3 hp, 1765 Rpm
€1,164.88 /Mértékegység