A Csapágyak: Tű végig nyomógömbökkel a tokon, labda a motoron , Burkolat: TENV , hajtóműház: Öntött alumínium , A hajtómű anyaga: Edzett acél , Fogaskerék típusa: Helical és Spur , Ház anyaga: Öntött alumínium , Kenés: Állandó nehéz folyékony hajtóműolaj , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor típusa: DC , Beépítési: Minden helyzet , túlnyúló terhelés: 900 font , Megfordítható tengely kimenet: Nem , Forgatás: Megfordítható , Fordulatszám tartomány: 0 a 15 , Tömítések: Rugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen , Tengelytájolás: Párhuzamos , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 90 VDC
600-es sorozatú DC hajtómotor
A Dayton 600-as sorozatú DC hajtóműves motorjai kiváló indítóerőt és pontos, változtatható fordulatszám-szabályozást kínálnak; ideális kórházi ágyakba, kerekesszékekbe, asztali liftekbe és elektromos ülésekbe való beépítésre. Ezeknek a hajtóműves motoroknak egyenáramú áramforrásra van szükségük, és motorral, fogaskerékkel és csapágyakkal vannak felszerelve a házban. 9.875 és 12.5 hüvelykes hosszban kaphatók.