DAYTON Kereskedelmi használatra alkalmas légkompresszoros motorok


Szűrő
Csapágyak: Labda , Üzemi ciklus: Folyamatos , Keret: 184T , Hz: 60 Hz , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Motor alkalmazás: Légkompresszor , Motor tervezés: Kondenzátor-indítás / futtatás , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor Alkalmazás: Kondenzátor ventilátor , Motor hővédelem: Kézikönyv , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 1 1 / 8 " , Tengely hossza: 2 3 / 4 " , Feszültség: 230V AC
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
45YU16
----€1,068.67
B
45YU15
18.6-17.5A3176514 1 / 4 "€954.03
C
45YU17
33.4-30A7 1 / 2349515 1 / 3 "€1,276.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?