DAYTON 45YU17 légkompresszoros motor, 7 1/2 LE, 3495 ford./perc | CH6JYG

DAYTON 45YU17 légkompresszoros motor, 7 1/2 LE, 3495 ford./perc

Raktáron
Tétel: CH6JYG Típus: 45YU17

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,554.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedelmi Duty Air Compressor Motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők33.4-30A
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásLégkompresszor
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc3495
Teljes hossz15 1 / 3 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
A tengely hossza2 3 / 4 "
Feszültség230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr
DAYTON 45YU15 kereskedelmi használatra szánt légkompresszor motor, 3 LE, 1765 ford./perc | CH6JYF 45YU1518.6-17.5A3176514 1 / 4 "€1,164.88
DAYTON 45YU16 Kereskedelmi teljesítményű légkompresszor motor, kondenzátor indítás/futás, 5 LE, 1725 RPM | CH9WVP 45YU16----€1,137.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 45YU17 légkompresszoros motor, 7 1/2 LE, 3495 ford./perc
€1,554.83 /Mértékegység