DAYTON 44YU07 kipufogóventilátor 36 hüvelykes közvetlen meghajtás | AH9UYM

DAYTON 44YU07 Kipufogóventilátor, 36 hüvelykes közvetlen meghajtás

Raktáron
Tétel: AH9UYM Típus: 44YU07

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,931.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Ügynökségi megfelelésA motor UL által elismert USA és Kanada.
Csapágy típusPecsétes labda
CFM @ 0.000-In. SP11077
CFM @ 0.050-In. SP10217
CFM @ 0.100-In. SP9381
CFM @ 0.150-In. SP8557
CFM / Watt @ 0.000-In. SP21.1
CFM / Watt @ 0.050-In. SP18.6
CFM / Watt @ 0.100-In. SP16.4
CFM / Watt @ 0.150-In. SP14.5
Fan RPM850
Keret befejezéseGalvanizált acél
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők5.2/2.6
Magasság40.125
HP1/2
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104
Max. Mélység14
Hálós méretX 1 2
MotorházTEAO
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám825
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFüggőleges
Kések száma3
Nyitás szükséges H (in.)40-3/4
Nyitás szükséges W (in.)40-3/4
Fázis1
Propeller átm.36
Propeller AnyagGalvanizált acél
Tengely Dia.5/8
típusÖsszeszerelt Direct Drive
Venturi hézag Dia.5/16
Venturi Mélység4
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.1
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPMotor fordulatszámmotor típusaSzerelési helyKések számaFázisÁr
DAYTON 44YU08 elszívó ventilátor 48 hüvelyk 230 V | AH9UYN 44YU08171892615973850Állandó osztott kondenzátorFüggőleges21€1,563.53
DAYTON 44YU09 kipufogó ventilátor ferdefalú 36 hüvelykes övhajtás | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Kondenzátor indítás, Kondenzátor futásFal41€3,136.10
DAYTON 44YU10 kipufogóventilátor 36 hüvelykes övhajtás kevesebb motorral AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Függőleges4-€807.38
DAYTON 44YU12 Kipufogóventilátor Slantwall 48 Propeller | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Állandó osztott kondenzátorFal21€2,274.56
DAYTON 44YU13 kipufogóventilátor 24 hüvelykes közvetlen meghajtású 230 V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Állandó osztott kondenzátorFüggőleges31€1,282.95
DAYTON 44YU14 kipufogóventilátor 48 hüvelykes ferdefalú szíjhajtás | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Kondenzátor indítás, Kondenzátor futásFal31€2,507.16
DAYTON 44YU15 Kipufogóventilátor 48 hüvelykes 3-fázisú 230V | AH9UYW 44YU151719001160978503-fázisFüggőleges23€1,537.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 44YU07 Kipufogóventilátor, 36 hüvelykes közvetlen meghajtás
€2,931.98 /Mértékegység