DAYTON 44YU13 kipufogóventilátor 24 hüvelykes közvetlen meghajtású 230 V | AH9UYU

DAYTON 44YU13 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes közvetlen meghajtás 230V

Raktáron
Tétel: AH9UYU Típus: 44YU13

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,282.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Ügynökségi megfelelésA motor UL által elismert USA és Kanada.
Csapágy típusPecsétes labda
CFM @ 0.000-In. SP5618
CFM @ 0.050-In. SP5192
CFM @ 0.100-In. SP4845
CFM @ 0.150-In. SP4505
CFM / Watt @ 0.000-In. SP11.3
CFM / Watt @ 0.050-In. SP10.2
CFM / Watt @ 0.100-In. SP9.3
CFM / Watt @ 0.150-In. SP8.4
Fan RPM1143
Keret befejezéseGalvanizált acél
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők5.6/2.8
Magasság29-5/16
HP1/2
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104
Max. Mélység12.5
Hálós méretX 1 2
MotorházTEAO
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFüggőleges
Kések száma3
Nyitás szükséges H (in.)30
Nyitás szükséges W (in.)30
Fázis1
Propeller átm.24
Propeller AnyagGalvanizált acél
Tengely Dia.5/8
típusÖsszeszerelt Direct Drive
Venturi hézag Dia.5/16
Venturi Mélység3.5
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPMotor fordulatszámmotor típusaSzerelési helyKések számaFázisÁr
DAYTON 44YU07 kipufogóventilátor 36 hüvelykes közvetlen meghajtás | AH9UYM 44YU0714110779381825Állandó osztott kondenzátorFüggőleges31€2,931.98
DAYTON 44YU08 elszívó ventilátor 48 hüvelyk 230 V | AH9UYN 44YU08171892615973850Állandó osztott kondenzátorFüggőleges21€1,563.53
DAYTON 44YU09 kipufogó ventilátor ferdefalú 36 hüvelykes övhajtás | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Kondenzátor indítás, Kondenzátor futásFal41€3,136.10
DAYTON 44YU10 kipufogóventilátor 36 hüvelykes övhajtás kevesebb motorral AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Függőleges4-€807.38
DAYTON 44YU12 Kipufogóventilátor Slantwall 48 Propeller | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Állandó osztott kondenzátorFal21€2,274.56
DAYTON 44YU14 kipufogóventilátor 48 hüvelykes ferdefalú szíjhajtás | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Kondenzátor indítás, Kondenzátor futásFal31€2,507.16
DAYTON 44YU15 Kipufogóventilátor 48 hüvelykes 3-fázisú 230V | AH9UYW 44YU151719001160978503-fázisFüggőleges23€1,537.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 44YU13 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes közvetlen meghajtás 230V
€1,282.95 /Mértékegység