DAYTON 44YU10 kipufogóventilátor 36 hüvelykes övhajtás kevesebb motorral AH9UYQ

DAYTON 44YU10 kipufogóventilátor 36 hüvelykes szíjhajtású motor

Raktáron
Tétel: AH9UYQ Típus: 44YU10

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€807.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Csapágy típusPecsétes labda
CFM @ 0.000-In. SP11,598
CFM @ 0.050-In. SP10,757
CFM @ 0.100-In. SP10,052
CFM @ 0.150-In. SP9277
CFM / Watt @ 0.000-In. SP19.3
CFM / Watt @ 0.050-In. SP17
CFM / Watt @ 0.100-In. SP15.3
CFM / Watt @ 0.150-In. SP13.7
Fan RPM719
Keret befejezéseGalvanizált acél
Keret anyagGalvanizált acél
Magasság40.125
HP3/4
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok
Max. Mélység14
Hálós méretX 1 2
Motor fordulatszám1725
Szerelési helyFüggőleges
Kések száma4
Nyitás szükséges H (in.)41
Nyitás szükséges W (in.)41
Propeller átm.36
Propeller AnyagGalvanizált acél
Igényel3/4 LE kondenzátorindítás, teljesen zárt, 1750 RPM motor
Tengely Dia.1
típusSzíjhajtás, kevesebb motor
Venturi hézag Dia.5/16
Venturi Mélység4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPMotor fordulatszámmotor típusaSzerelési helyKések számaFázisÁr
DAYTON 44YU07 kipufogóventilátor 36 hüvelykes közvetlen meghajtás | AH9UYM 44YU0714110779381825Állandó osztott kondenzátorFüggőleges31€2,931.98
DAYTON 44YU08 elszívó ventilátor 48 hüvelyk 230 V | AH9UYN 44YU08171892615973850Állandó osztott kondenzátorFüggőleges21€1,563.53
DAYTON 44YU09 kipufogó ventilátor ferdefalú 36 hüvelykes övhajtás | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Kondenzátor indítás, Kondenzátor futásFal41€3,136.10
DAYTON 44YU12 Kipufogóventilátor Slantwall 48 Propeller | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Állandó osztott kondenzátorFal21€2,274.56
DAYTON 44YU13 kipufogóventilátor 24 hüvelykes közvetlen meghajtású 230 V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Állandó osztott kondenzátorFüggőleges31€1,282.95
DAYTON 44YU14 kipufogóventilátor 48 hüvelykes ferdefalú szíjhajtás | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Kondenzátor indítás, Kondenzátor futásFal31€2,507.16
DAYTON 44YU15 Kipufogóventilátor 48 hüvelykes 3-fázisú 230V | AH9UYW 44YU151719001160978503-fázisFüggőleges23€1,537.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 44YU10 kipufogóventilátor 36 hüvelykes szíjhajtású motor
€807.38 /Mértékegység