Zsebes hőmérők

Szűrő

EXTECH -

Digitális zsebhőmérő

StílusModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőFelbontásSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A39272+/- 1.8 F, 1 C fokAAA3 jegyű LCD0.1 fok / 1 fok4.5 "-58-572 F fok€93.05
B392050+/- 2 F vagy +/- 1 C fok1.5 V ezüst-oxid4 jegyű LCD0.1 fok5"-58-302 F fok€61.76
C39240+ / 1 fok CLR44LCD0.1 fok2.75 "-40-tól 392 fokig€52.27
TAYLOR -

Digitális zsebhőmérő

A Taylor digitális zsebhőmérőket a folyadék hőmérsékletének pontos ellenőrzésére használják, és ideálisak kereskedelmi konyhákban vagy kutatási létesítményekben való használatra. Ezek az NSF által tanúsított hőmérők antimikrobiális hüvelyt tartalmaznak, hogy a hőmérőt biztonságban tartsák a kórokozók támadásaitól, és hosszabb szárakkal mérjék a folyadék hőmérsékletét a mélyedényekben. 4 számjegyből álló kijelzővel vannak felszerelve, hogy könnyebben olvashassák az adatokat, valamint a min / max, a hold és az automatikus kikapcsolás funkciókat az akkumulátor élettartamának és a felhasználói kényelem megkímélése érdekében. Válasszon ezekből a zsebhőmérőkből, amelyek 1.5 V alkáli, 1.5 V ezüst-oxid és 3 V lítium-ion akkumulátor opciókban kaphatók Raptor Supplies

StílusModellPontosságAkkumulátor típusDial MéretkijelzőSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A9840 RB+/- 2 fok F1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-392 F fok€14.59
B9840+/- 2 fok F1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-302 F fok€20.20
C98420 foktól 230 fokig F +/- 1, 230 fok felett F +/- 3.61.5 V alkáli1"4 jegyű LCD, 0.4 "magas számjegyű5"-40-450 F fok€24.09
D9841-58 foktól 14 fokig F +/- 3.6 fok, 14 foktól 212 fokig F +/- 1.8 fok, 212 foktól 302 fokig F +/- 3.6 fok, 300 foktól 400 fokig F +/- 5.4 fok, 400 foktól 500 fokig +/- 7.2 fok1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-500 F fok€15.85
THERMCO -

Digitális zsebhőmérő

StílusModellSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
AACC320DIG5"-58-302 F fok€56.16
BACC610DIG5"-58-302 F fok€56.84
CACC330DIG5"-58-302 F fok€52.69
DACC310DIG8"-58-536 F fok€57.11
APPROVED VENDOR -

Tárcsázza a zsebhőmérőt

StílusModellTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A6 DKD1-40-160 F fok€9.70
B6 DKD20-220 F fok€9.70
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Digitális zsebhőmérő

StílusModellPontosságAdatmegőrzésDial MéretSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
ADPT301FC+/- 1 C fokIgen34.5 x 30.0 mm4.5 "-40-302 F fok€32.56
BDT310LAB-4 F-248 F F +/- 1.8 F F, a tartományon kívül +/- 3.6 F FNem57.2 x 20.6 mm8.38 "-58 ° -tól 302 ° -ig€59.16
TEST PRODUCTS INTL. -

Digitális zsebhőmérők

StílusModellPontosságAkkumulátor típusCase MaterialkijelzőFelbontásSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A315C+/- 1 C fok1.5 V ezüst-oxidMűanyag4 jegyű digitális LCD0.1 fok2.875 "-58-300 F fok€48.88
B306C+/- 2 fok FLR44ÖsszetettLCD0.1 F4.9 "-58 foktól 300 fokig€32.95
C310C+/- 2 F (+/- 1 C fok)LR44ÖsszetettLCD0.1 F vagy C4.9 "-58 foktól 300 fokig€34.67
APPROVED VENDOR -

Digitális zsebhőmérő

StílusModellSzár hosszaPontosságAutomatikus kikapcsolásTemp. HatótávolságCase MaterialDial MéretkijelzőTételÁr (ÁFA nélkül)
A23NU322 4 / 5 "+/- 1 C fok (-20-120 C fok), +/- 2 C fok (-50 ... -20 C és 120-200 C fok) és mások +/- 3 C fokNem-58-tól 572 fokigABS műanyag-4 jegyű digitális LCDDigitális zsebhőmérő€41.47
B23NU204.75 "+/- 1 C fok (-20-120 C fok), +/- 2 C fok (-50 ... -20 C és 120-200 C fok) és mások +/- 3 C fokNem-58-tól 572 fokigABS műanyag-4 jegyű digitális LCDDigitális zsebhőmérő€25.81
C23NU214.75 "+/- 1 C fok (-20-120 C fok), +/- 2 C fok (-50 ... -20 C és 120-200 C fok) és mások +/- 3 C fokIgen-58-tól 572 fokigABS műanyag-4 jegyű digitális LCDDigitális zsebhőmérő€21.79
D23NU235"+/- 2 fok FNem-40-tól 160 fokig304 Stainless Steel1"AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.04
E23NU305"+/- 2 fok FNem25 és 125 fokokRozsdamentes acél / műanyag1"AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€9.70
F23NU285"+/- 2 fok FNem0 és 220 fokok304 Stainless Steel1"AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€17.10
G23NU295"+/- 2 fok FNem0 és 220 fokokABS műanyag1"AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€14.23
H23NU278"+/- 2 fok FNem50 és 550 fokok304 Stainless Steel1.75 "AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.43
I23NU228"+/- 1 C fok (-20-120 C fok), +/- 2 C fok (-50 ... -20 C és 120-200 C fok) és mások +/- 3 C fokIgen-58-tól 572 fokigABS műanyag-4 jegyű digitális LCDDigitális zsebhőmérő€21.79
J23NU248"+/- 2 fok FNem25 és 125 fokok304 Stainless Steel1.75 "AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.43
K23NU258"+/- 2 fok FNem-40-tól 160 fokig304 Stainless Steel1.75 "AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.42
L23NU268"+/- 2 fok FNem0 és 220 fokok304 Stainless Steel1.75 "AnalógTárcsázza a zsebhőmérőt€10.29
COOPER ATKINS -

Digitális zsebhőmérők

StílusModellPontosságCase MaterialkijelzőFelbontásSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
ADPP800WG+/- 1 fok F-LCD0.1 fok4"-40-450 F fok€83.30
BDPP400W+/- 2 fok F 14 foktól 212 F fokig, +/- 3 fok C -10 foktól 100 fokig CABS műanyag3 jegyű LCD0.1 fok - 1.0 fok F, 0.1 fok C2.75 "-40-392 F fok€56.17
CDFP450W+/- 2 F vagy +/- 1 C fokMűanyag4 jegyű LCD0.1 fok4.625 "-40-450 F fok€83.42
TAYLOR -

Tárcsázza a zsebhőmérőt

StílusModellPontosságCase MaterialSzár anyagaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A3621+/- 2 fok FRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-220 F fok€12.09
B6096-N+/- 2% a skála végén304 Stainless Steel304 Stainless Steel-40-160 F fok€9.40
C6092-N+/- 2% a skála végén304 Stainless Steel304 Stainless Steel0-220 F fok€8.59
TRACEABLE -

Nyissa ki a nyitott zsebű hőmérőt

StílusModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőÁr (ÁFA nélkül)
A4372+/- 0.3 C fok a tesztelt pontokon1.5 V ezüst-oxid3/4 "LCD kijelző€87.24
B42720.3 C fok a tesztelt pontokonAAA3/4 ". LCD kijelző€166.86
StílusModellCase MaterialDial MéretFelbontásSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
AYP220FNSFABS műanyag1"2 fok5"0-220 F fok€19.15
AACCG150CRozsdamentes acél1.75 "1 fok8"0-150 C fok€34.34
AACCG250CRozsdamentes acél1.75 "2 fok8"0-250 C fok€25.93
AACCG70CRozsdamentes acél1.75 "1 fok8"-40-70 C fok€24.68
AACCG100CXRozsdamentes acél1.75 "1 fok8"-50-100 C fok€27.82
AACCG110CRozsdamentes acél1.75 "1 fok8"-10-110 C fok€26.98
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digitális zsebhőmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A550B€48.88
B550B-N€246.27
CPDT660-N€287.51
VEE GEE -

Digitális zsebhőmérő, felső leolvasású, T-fogantyús típusú zsebes hőmérő, T-fogantyús test

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
83210-12CU7QND€78.99
KLEIN TOOLS -

Digitális zsebhőmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ET05CE4WWC€37.08
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digitális zsebhőmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PDT650AF7HJX€53.89
REOTEMP -

Tárcsázható zsebes hőmérő 5 hüvelyk hosszúságú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
QP02F23PSAC9RWR€66.91
THERMCO -

Hőmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ACC067FBLSFCCU6KYX€926.35
ROADPRO -

Digitális zsebhőmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RPDT-300CT9CAL€69.19
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digitális zsebhőmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PDT550AJ2KRW€53.11
THERMCO -

Tárcsás zsebes hőmérő műanyag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
YP125FNSFAC9YWZ€19.15
TAYLOR -

Tárcsás zsebhőmérő, 1 hüvelykes számlapátmérő, 5 hüvelykes szár, Lg, -40 - 120 F, Fahrenheit

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6091NCU4ZAZ€15.82
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?