FRANKLIN Merülő szivattyú motorok


Szűrő
Burkolat: Teljesen zárt, nem szellőző , Max. A környezet hőmérséklete.: 86 fok F , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motorház kialakítása: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor Alkalmazás: Mélykútba merülő szivattyúk , Adattábla RPM: 3450 , Vezetékek száma: 3 , Forgatás: Cmwse , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely anyaga: Hasított rozsdamentes acél , A héj anyaga: Korrózióálló rozsdamentes acél
StílusModellMotor hővédelmeÁtmérőTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázisHővédelemFeszültségMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
2243022604
Kézikönyv4"14.0Kondenzátor-Start1Kézikönyv23019 1 / 16 "€1,883.14
B
2261109020
Kézikönyv6"23.0Kondenzátor-Start1Kézikönyv23025 13 / 32 "€4,338.18
B
2261119020
Kézikönyv6"36.5Kondenzátor-Start1Kézikönyv23028 "€5,128.20
A
2243038602
Kézikönyv4"23.0Kondenzátor-Start1Kézikönyv23028.187 "€2,983.40
B
2366019020
Egyik sem6"21.83-fázis3Egyik sem23024.187 "€4,745.31
B
2366529020
Egyik sem6"32.73-fázis3Egyik sem20025 13 / 32 "€5,424.45
B
2366139020
Egyik sem6"20.83-fázis3Egyik sem46028 "€6,256.06
B
2366119020
Egyik sem6"10.93-fázis3Egyik sem46024.187 "€4,507.40
B
2366109020
Egyik sem6"7.53-fázis3Egyik sem46022 29 / 32 "€4,064.44
B
2366129020
Egyik sem6"14.23-fázis3Egyik sem46025 13 / 32 "€5,424.45
B
2366009020
Egyik sem6"15.03-fázis3Egyik sem23022 29 / 32 "€4,156.27
C
2343078602
Egyik sem4"18.33-fázis3Egyik sem20022.187 "€3,080.39
C
2343288602
Egyik sem4"11.53-fázis3Egyik sem46028.187 "€3,065.92
C
2343188602
Egyik sem4"23.03-fázis3Egyik sem23028.187 "€3,667.70
C
2343178602
Egyik sem4"15.93-fázis3Egyik sem23022.187 "€2,448.87
C
2343262604
Egyik sem4"4.83-fázis3Egyik sem46016.031 "€1,606.34
C
2343062604
Egyik sem4"10.93-fázis3Egyik sem20016.031 "€1,994.10
B
2366509020
Egyik sem6"17.53-fázis3Egyik sem20022 29 / 32 "€4,064.44
C
2343162604
Egyik sem4"9.53-fázis3Egyik sem23016.031 "€1,476.65
B
2366029020
Egyik sem6"28.43-fázis3Egyik sem23025 13 / 32 "€5,317.04

Merülő szivattyú motorok

A Franklin merülő szivattyúmotorokat mélykút és folyamatos üzemű szivattyúzási alkalmazásokhoz tervezték, és a 3DY36 indítóval és a 3EA11 relével együtt használják. Ezek az egységek rozsdamentes acélból készült kivitelű, a tartósság érdekében osztott SS tengellyel, és hermetikusan lezárt állórészkel a csendes, rezgésmentes működés érdekében. Ezeket a Franklin Electric vízszivattyúkat egyfázisú kondenzátor indító / háromfázisú motor táplálja, amely 1 LE teljesítményig képes leadni a teljesítményt, 3, 15 és 200 VAC feszültségűek, maximális teljes amperértékük 230 A. A motorok további önkenő vízrendszerrel, nyomáskiegyenlítő membránnal és szűrő visszacsapó szeleppel vannak felszerelve a víz visszafolyásának megakadályozására. Válasszon e mélykút merülő szivattyúmotorok széles választékából, 460 és 23 hüvelyk átmérőjű opciókkal Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?