DAYTON 3K993 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1LE 1725rpm | AH9JYZ

DAYTON 3K993 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1LE 1725rpm

Raktáron
Tétel: AH9JYZ Modell: 3K993

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€760.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos levegő van
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők7.6/4.0
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely10 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaGyűrű
Motor tengely kialakításaKulcsos
Motoros alprogramMezőgazdasági rajongó
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság82.60%
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.47
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyÁr
DAYTON 4K124 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1LE 1725rpm | AJ2HCL 4K1247.9/4.010.375 "€717.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3K993 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1LE 1725rpm
€760.33 /Mértékegység