EATON GH781 sorozatú hidraulika tömlők


Az Eaton GH781 sorozatú hidraulika tömlők ideálisak kőolajjal, víz-glikol alapú folyadékokkal, kenőolajokkal és vízzel működő hidraulikus rendszerekhez.

Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Biztonsági tényező: 4:1 , A cső anyaga: Szintetikus gumi
StílusModellTemp. HatótávolságDash méretTömlő belül Dia.típusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
GH781-4X50
-40-től 212 F-ig41 / 4 "Tömeg50 láb.0.53 "2"6500 PSI€597.31
A
GH781-8X50
-40-től 212 F-ig81 / 2 "Tömeg50 láb.0.81 "3.5 "4500 PSI€879.88
A
GH781-20X50
-40-től 212 F-ig201-1 / 4 "Tömeg50 láb.1.65 "8.25 "2500 psi€2,816.43
A
GH781-6X50
-40-től 212 F-ig63 / 8 "Tömeg50 láb.0.69 "2.5 "5300 PSI€794.11
A
GH781-12X50
-40-től 212 F-ig123 / 4 "Tömeg50 láb.1.1 "4.75 "3500 psi€1,177.67
A
GH781-10X50
-40-től 212 F-ig105 / 8 "Tömeg50 láb.0.93 "4"4000 psi€1,160.82
A
GH781-16X50
-40-től 212 F-ig161"Tömeg50 láb.1.42 "6"3000 psi€1,539.34
A
GH781-24X60FT
-50 foktól 260 fokig-241.5Huzal megerősítve602.031102000€5,440.41
A
GH781-20X60FT
-50 foktól 260 fokig-201.25Huzal megerősítve601-21/328.252500€4,498.79
A
GH781-32X60FT
-50 foktól 260 fokig-322Huzal megerősítve602-17/3212.51600€6,193.66

Jellemzők

  • Ezek a rugalmas tömlők könnyű elvezetést, rezgéselnyelést és hangcsökkentést tesznek lehetővé. Könnyen alkalmazkodnak a csatlakoztatott alkatrészek mozgásához a merev csőhöz képest.
  • Acélból készült, kétrétegű fonott merevítést kínálnak, amely nagyobb merevséget biztosít, mint a gumivonalak, tartósságot, jobb hőelvezetést és egyenletes áramlást kínál.
  • Ezek a tömlők nitril / PVC burkolattal rendelkeznek, hogy kiváló ellenállást biztosítsanak az ásványi olajokkal és zsírokkal szemben, miközben csökkentik a kompressziót.

Szabványok és jóváhagyások

  • BV
  • ABS
  • DNV
  • LR
  • MED
  • BWB
  • USCG
  • EN45545
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a hármas korona előnye?

Az Eaton Aeroquip sorozatú tömlők háromszoros koronaelőnyt kínálnak, ellenállnak a nyomáslökéseknek, a magas hőmérsékletnek és a kopásnak az igényes alkalmazásokban, így meghosszabbítják a tömlő élettartamát.

Milyen típusú tömlőszerelvények kompatibilisek az Eaton kétrétegű hidraulika tömlőivel?

Az Eaton 2 rétegű hidraulika tömlői TTC (Through-The-Cover) típusú csatlakozókkal rendelkeznek, amelyek egyszerű azonosítást tesznek lehetővé a tömlők préselésénél az olajzáró tömítés eléréséhez.

Hogyan kell karbantartani ezeket a tömlőket?

  • Ezeket a tömlőket száraz helyen kell tárolni.
  • Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta vágás vagy bevágás nyoma a burkolaton, ami folyadékpermethez, repülő lövedékekhez és egyéb anyagokhoz vezethet. A sérült egységet azonnal ki kell cserélni.
  • Ellenőrizni kell, hogy nincs-e meghajlás vagy törött vasalás. Ha a külső átmérő 20 %-kal csökken azon a helyen, ahol meghajlott, akkor a tömlőt azonnal ki kell cserélni.
  • A tömlő karbantartásának nem megfelelő odafigyelése a tömlő szivárgását, szétrepedését vagy egyéb meghibásodásokat okozhat, amelyek súlyos testi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?