MOODY TOOL ESD-biztonságos csavarhúzó


Szűrő
Penge stílus: rögzített , Fogantyú típusa: esd-biztonságos , Teljes hossz: 6.2 "
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
51-1920
-€10.97
ajánlatkérés
B
51-3063
-€11.62
ajánlatkérés
B
55-3075
-€11.73
ajánlatkérés
B
55-3063
-€11.73
ajánlatkérés
C
55-1920
-€11.76
ajánlatkérés
B
51-3074
-€11.62
ajánlatkérés
B
51-3072
-€11.62
ajánlatkérés
B
55-3079
-€11.73
ajánlatkérés
B
55-3074
-€11.73
ajánlatkérés
B
55-3072
-€11.73
ajánlatkérés
B
55-3070
-€11.73
ajánlatkérés
B
51-3075
-€11.62
ajánlatkérés
B
55-3078
-€13.28
ajánlatkérés
B
55-3073
-€13.28
ajánlatkérés
B
55-3071
-€11.73
ajánlatkérés
C
55-1922
-€13.31
ajánlatkérés
B
51-3078
-€12.50
ajánlatkérés
B
51-3070
-€11.62
ajánlatkérés
C
51-1922
-€12.50
ajánlatkérés
B
51-3079
-€10.97
ajánlatkérés
B
51-3071
-€11.62
ajánlatkérés
D
51-2006
0.08 "€24.99
E
51-2001
0.08 "€24.23
E
51-2002
0.1 "€24.23
D
51-2007
0.1 "€24.60
D
51-2008
0.125 "€24.60
E
51-2003
0.125 "€23.40
E
51-2004
0.141 "€24.60
E
51-2005
0.156 "€24.60

ESD-biztonságos csavarhúzó

A Moody Tools ESD-biztos hornyolt csavarhúzója védelmet nyújt az elektrosztatikus feltöltődés ellen, miközben kényes elektronikus alkatrészekkel dolgozik, vagy bármely ESD munkaállomáson. Ezt a rögzített nyelű precíziós csavarhúzót elsősorban összeszerelési alkalmazásokhoz tervezték, és króm-vanádium cserélhető pengékkel, hatszögletű forgótetővel a tökéletes ujjbeggyel való irányítás érdekében, valamint cserélhető fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a termékek gyors össze- és szétszerelését. Ezek a csavarhúzók 6.2 hüvelyk hosszúak és különböző méretű hegyekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?