A B Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Beleértve , Kötelesség: Folyamatos levegő van , Keret: 56H , HP: 1 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tervezés: Kondenzátor-indítás / futtatás , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor Alkalmazás: Mezőgazdasági rajongó , Motor hővédelem: kocsi , Adattábla RPM: 1725 , Névleges hatásfok: 82.60% , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Feszültség: 115/230
Farm Duty AC motorok, 1 LE, egyfázisú kivitel
A Dayton mezőgazdasági üzemű motorokat nagy indítási nyomaték generálására használják különféle alkalmazásokban, beleértve a levegőztető ventilátorokat, szállítószalagokat, siló-ürítőket, istállótisztítókat, kompresszorokat és trágyaszivattyúkat. Ezek az egységek acélszerkezettel rendelkeznek, zöld bevonattal a szilárdság és a tartósság érdekében. Golyóscsapágyakkal vannak felszerelve a sima és folyamatos működés érdekében, és teljesen zárt levegő feletti (TEAO) burkolattal rendelkeznek, így ellenállnak a poros és durva környezetnek, valamint távol tartják a nedvességet. Tartalmazzák továbbá a tengelykapcsolót és a tömített védőcsődobozokat, amelyek megvédik a motor alkatrészeket az időjárási viszonyoktól és a szennyeződések behatolásától. Válasszon a mezőgazdasági ventilátormotorok széles skálájából, amelyek 10 és 10.375 hüvelykes hosszúsággal (kevesebb tengely) állnak rendelkezésre.