DAYTON 3HHR8 mennyezeti rácsos redőny 42 hosszú 40 széles | AC9LWN

DAYTON 3HHR8 Mennyezeti rácsos redőny 42 Hosszú 40 Széles

Raktáron
Cikkszám: AC9LWN Modell: 3HHR8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€545.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes ház ventilátor Prémium mennyezeti rácsos redőny / mennyezeti redőny
Penge anyagFehérre festett alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)42
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység1.593
Szabad terület8.168 négyzetméter.
Hossz42 "
AnyagExtrudált alumínium váz és G-90 horganyzott csuklórúd
Max. Sebesség1500 fpm
Szerelő furat mérete3 / 16 "
Szerelési helyzetVízszintes
Panelek száma1
Nyitott mélység (in.)5-1/4
Nyitás szükséges40 L x 38 W
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.659
Hajó magassága (cm)110.49
Hajó hossza (cm)103.12
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területHosszNyitás szükségesSzélességÁr
DAYTON 3HHR6 mennyezeti rácsos redőny 32 hosszú 26 széles | AC9LWL 3HHR64.652 négyzetméter.32 "30 L x 24 W26 "€298.41
DAYTON 3HHR7 mennyezeti rácsos redőny 35 hosszú 32 széles | AC9LWM 3HHR75.162 négyzetméter.35 "33 L x 30 W32 "€393.33
DAYTON 3HHR9 mennyezeti rácsos redőny 43 hosszú 32 széles | AC9LWP 3HHR96.523 négyzetméter.43 "41 L x 30 W32 "€484.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HHR8 Mennyezeti rácsos redőny 42 Hosszú 40 Széles
€545.59 /Mértékegység